Siemens Industry - Cartouche fusible cylindrique - 3NW80121


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
taille - 10x38 mm
calibre/courant nominal assigné (In) - 32 A
tension assignée (Ue) - 400 V
type de tension - AC
Emballage et conditions
20 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4001869333632
Réf. Sonepar
00080035931
Réf. Fournisseur
3NW80121
Réf. Commerciale
Siemens Industry
modèle:
autre
taille:
10x38 mm
calibre/courant nominal assigné (In):
32 A
tension assignée (Ue):
400 V
type de tension:
AC
caractéristique de déclenchement (type/courbe):
autre
classe de fonctionnement:
aM (gamme partielle protection des appareils de commutation)
fréquence de fonctionnement:
45...62 Hz
puissance de coupure:
100 kA
Dissipation thermique sous courant nominal:
1.8 W