Siemens Industry - Cartouche fusible cylindrique - 3NW10080HG

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - Cartouche fusible cylindrique

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • taille - autre

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 0.8 A

  • tension assignée (Ue) - 600 V

  • type de tension - AC

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4001869333656

Réf. Sonepar

00080933365

Réf. Fournisseur

3NW10080HG

Marque

Siemens Industry

modèle:

autre

taille:

autre

calibre/courant nominal assigné (In):

0.8 A

tension assignée (Ue):

600 V

type de tension:

AC

caractéristique de déclenchement (type/courbe):

autre

classe de fonctionnement:

autre

fréquence de fonctionnement:

50...60 Hz

puissance de coupure:

200 kA

SENTRON, cartouche fusible cylindrique, classe CC, 0,8 A, lent, Un CA : 600 V, respecter les règles d'installation nationales en vigueur ! protection des transformateurs de commande, bobines d'inductance, inductances