Siemens Industry - Cartouche fusible cylindrique - 3NW20600HG

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - Cartouche fusible cylindrique

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • taille - autre

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 6 A

  • tension assignée (Ue) - 600 V

  • type de tension - AC

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4001869333854

Réf. Sonepar

00080933385

Réf. Fournisseur

3NW20600HG

Réf. Commerciale

Siemens Industry

modèle:

autre

taille:

autre

calibre/courant nominal assigné (In):

6 A

tension assignée (Ue):

600 V

type de tension:

AC

caractéristique de déclenchement (type/courbe):

autre

classe de fonctionnement:

autre

fréquence de fonctionnement:

45...62 Hz

puissance de coupure:

200 kA

SENTRON, cartouche fusible cylindrique, classe CC, 6 A, à action rapide, Un CA : 600 V, respecter les règles d'installation nationales en vigueur ! protection des installations d'éclairage, chauffages, commandes