Siemens Industry - Cartouche fusible cylindrique - 3NW22500HG


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
taille - autre
calibre/courant nominal assigné (In) - 25 A
tension assignée (Ue) - 600 V
type de tension - AC
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4001869333915
Réf. Sonepar
00080933391
Réf. Fournisseur
3NW22500HG
Réf. Commerciale
Siemens Industry
modèle:
autre
taille:
autre
calibre/courant nominal assigné (In):
25 A
tension assignée (Ue):
600 V
type de tension:
AC
caractéristique de déclenchement (type/courbe):
autre
classe de fonctionnement:
autre
fréquence de fonctionnement:
45...62 Hz
puissance de coupure:
200 kA