Siemens Industry - Cartouche fusible cylindrique SITOR - 3NC10200MK


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
taille - 10x38 mm
calibre/courant nominal assigné (In) - 20 A
tension assignée (Ue) - 690 V
type de tension - AC
Emballage et conditions
20 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4001869497044
Réf. Sonepar
00080048898
Réf. Fournisseur
3NC10200MK
Réf. Commerciale
Siemens Industry
modèle:
autre
taille:
10x38 mm
calibre/courant nominal assigné (In):
20 A
tension assignée (Ue):
690 V
type de tension:
AC
caractéristique de déclenchement (type/courbe):
autre
classe de fonctionnement:
gR (gamme complète protection des convertisseurs)
fréquence de fonctionnement:
45...62 Hz
puissance de coupure:
100 kA