Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Siemens Industry - Cartouche fusible cylindrique SITOR - 3NC14100MK

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - Cartouche fusible cylindrique SITOR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • taille - 14x51 mm

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 10 A

  • tension assignée (Ue) - 690 V

  • type de tension - AC

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4001869497082

Réf. Sonepar

00080048902

Réf. Fournisseur

3NC14100MK

Réf. Commerciale

Siemens Industry

modèle:

autre

taille:

14x51 mm

calibre/courant nominal assigné (In):

10 A

tension assignée (Ue):

690 V

type de tension:

AC

caractéristique de déclenchement (type/courbe):

autre

classe de fonctionnement:

gR (gamme complète protection des convertisseurs)

fréquence de fonctionnement:

45...62 Hz

puissance de coupure:

100 kA

SITOR- Cartouche fusible cylindrique, 14x51 mm, 10A, gR, Un AC: 690 V, Un CC: 700 V