Siemens Industry - Cartouche fusible cylindrique SITOR - 3NC14160MK


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
taille - 14x51 mm
calibre/courant nominal assigné (In) - 16 A
tension assignée (Ue) - 690 V
type de tension - AC
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4001869497099
Réf. Sonepar
00080048903
Réf. Fournisseur
3NC14160MK
Réf. Commerciale
Siemens Industry
modèle:
autre
taille:
14x51 mm
calibre/courant nominal assigné (In):
16 A
tension assignée (Ue):
690 V
type de tension:
AC
caractéristique de déclenchement (type/courbe):
autre
classe de fonctionnement:
gR (gamme complète protection des convertisseurs)
fréquence de fonctionnement:
45...62 Hz
puissance de coupure:
100 kA