Siemens Industry - Cartouche fusible cylindrique SITOR - 3NC23010MK

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - Cartouche fusible cylindrique SITOR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • taille - autre

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 1 A

  • tension assignée (Ue) - 1500 V

  • type de tension - AC

Emballage et conditions

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4001869497310

Réf. Sonepar

00080048925

Réf. Fournisseur

3NC23010MK

Marque

Siemens Industry

modèle:

autre

taille:

autre

calibre/courant nominal assigné (In):

1 A

tension assignée (Ue):

1500 V

type de tension:

AC

caractéristique de déclenchement (type/courbe):

autre

classe de fonctionnement:

autre

fréquence de fonctionnement:

45...62 Hz

puissance de coupure:

100 kA

SITOR- Cartouche fusible cylindrique, 22x127mm, 1A, gS, Un AC: 1500 V, Un CC: 1000V