Siemens Industry - Cartouche fusible NH - 3NA68176KJ


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- taille de fusible selon IEC 60269 - NH000 
- calibre/courant nominal assigné (In) - 40 A 
- tension assignée CA - 690 V 
- classe de fonctionnement - gG (protection des câbles/protection moteurs/réseaux) 
- languettes métalliques isolées (IMGL) - Oui 
Emballage et conditions
- 3 unité(s) 
- Produit non retournable 
Gamme
EAN
4001869468471
Réf. Sonepar
00080035867
Réf. Fournisseur
3NA68176KJ
Marque
Siemens Industry
taille de fusible selon IEC 60269:
NH000
calibre/courant nominal assigné (In):
40 A
tension assignée CA:
690 V
classe de fonctionnement:
gG (protection des câbles/protection moteurs/réseaux)
languettes métalliques isolées (IMGL):
Oui
type de tension:
AC/DC
tension de fonctionnement CC:
250 V
finition du voyant indicateur:
voyant et percuteur
Dissipation thermique sous courant nominal:
3.6 W


