Siemens Industry - Cartouche fusible NH - 3NA78176KJ

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - Cartouche fusible NH

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • taille de fusible selon IEC 60269 - NH000

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 40 A

  • tension assignée CA - 690 V

  • classe de fonctionnement - gG (protection des câbles/protection moteurs/réseaux)

  • languettes métalliques isolées (IMGL) - Non

Emballage et conditions

  • 3 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4001869468440

Réf. Sonepar

00080035869

Réf. Fournisseur

3NA78176KJ

Réf. Commerciale

Siemens Industry

taille de fusible selon IEC 60269:

NH000

calibre/courant nominal assigné (In):

40 A

tension assignée CA:

690 V

classe de fonctionnement:

gG (protection des câbles/protection moteurs/réseaux)

languettes métalliques isolées (IMGL):

Non

type de tension:

AC/DC

tension de fonctionnement CC:

250 V

finition du voyant indicateur:

voyant et percuteur

Dissipation thermique sous courant nominal:

3.6 W

Cartouche fusible à couteaux NH, NH000, In: 40A, gG, Un AC: 690V, Un CC: 250V, indicateur combiné, poignées (de transport) sous tension