Siemens Industry - Cartouche fusible PV - 3NE12224

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - Cartouche fusible PV

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • taille de fusible selon IEC 60269 - NH1

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 125 A

  • tension assignée CA - 1000 V

  • classe de fonctionnement - autre

  • languettes métalliques isolées (IMGL) - Non

Emballage et conditions

  • 2 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4001869429519

Réf. Sonepar

00080942951

Réf. Fournisseur

3NE12224

Marque

Siemens Industry

taille de fusible selon IEC 60269:

NH1

calibre/courant nominal assigné (In):

125 A

tension assignée CA:

1000 V

classe de fonctionnement:

autre

languettes métalliques isolées (IMGL):

Non

type de tension:

DC

tension de fonctionnement CC:

1000 V

finition du voyant indicateur:

percuteur

Dissipation thermique sous courant nominal:

26 W

Cartouche fusible PV, avec contacts à couteau, NH1, In: 125 A, gPV, Un CC: 1000V, indicateur frontal