Siemens Industry - Cartouche fusible SITOR - 3NB23554KK16

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
taille de fusible selon IEC 60269 - NH3
calibre/courant nominal assigné (In) - 1400 A
classe de fonctionnement - aR (gamme partielle protection des convertisseurs)
languettes métalliques isolées (IMGL) - Non
type de tension - DC
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4001869483818
Réf. Sonepar
00080035880
Réf. Fournisseur
3NB23554KK16
Marque
Siemens Industry
taille de fusible selon IEC 60269:
NH3
calibre/courant nominal assigné (In):
1400 A
classe de fonctionnement:
aR (gamme partielle protection des convertisseurs)
languettes métalliques isolées (IMGL):
Non
type de tension:
DC
tension de fonctionnement CC:
1250 V
finition du voyant indicateur:
percuteur
Dissipation thermique sous courant nominal:
250 W


