Siemens Industry - Cartouche fusible SITOR - 3NC33366U

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
taille de fusible selon IEC 60269 - NH3
calibre/courant nominal assigné (In) - 630 A
tension assignée CA - 1000 V
classe de fonctionnement - aR (gamme partielle protection des convertisseurs)
languettes métalliques isolées (IMGL) - Non
Emballage et conditions
3 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4001869502762
Réf. Sonepar
00080035894
Réf. Fournisseur
3NC33366U
Marque
Siemens Industry
taille de fusible selon IEC 60269:
NH3
calibre/courant nominal assigné (In):
630 A
tension assignée CA:
1000 V
classe de fonctionnement:
aR (gamme partielle protection des convertisseurs)
languettes métalliques isolées (IMGL):
Non
type de tension:
AC/DC
tension de fonctionnement CC:
440 V
finition du voyant indicateur:
percuteur
Dissipation thermique sous courant nominal:
130 W


