Siemens Industry - Cartouche fusible SITOR - 3NC18160MK

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - Cartouche fusible SITOR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • taille de fusible selon IEC 60269 - autre

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 16 A

  • tension assignée CA - 690 V

  • classe de fonctionnement - gR (gamme complète protection des convertisseurs)

  • languettes métalliques isolées (IMGL) - Non

Emballage et conditions

  • 3 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4001869497174

Réf. Sonepar

00080048911

Réf. Fournisseur

3NC18160MK

Réf. Commerciale

Siemens Industry

taille de fusible selon IEC 60269:

autre

calibre/courant nominal assigné (In):

16 A

tension assignée CA:

690 V

classe de fonctionnement:

gR (gamme complète protection des convertisseurs)

languettes métalliques isolées (IMGL):

Non

type de tension:

AC/DC

tension de fonctionnement CC:

440 V

finition du voyant indicateur:

sans

Dissipation thermique sous courant nominal:

5.2 W

Cartouche fusible SITOR, avec pattes à visser, In: 16A, gR, Un AC: 690V, Un CC: 440 V, sans dispositif indicateur