Siemens Industry - Cartouche fusible SITOR - 3NC26000MK

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - Cartouche fusible SITOR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • taille de fusible selon IEC 60269 - autre

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 100 A

  • tension assignée CA - 690 V

  • classe de fonctionnement - aR (gamme partielle protection des convertisseurs)

  • languettes métalliques isolées (IMGL) - Non

Emballage et conditions

  • 3 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4001869497426

Réf. Sonepar

00080048939

Réf. Fournisseur

3NC26000MK

Réf. Commerciale

Siemens Industry

taille de fusible selon IEC 60269:

autre

calibre/courant nominal assigné (In):

100 A

tension assignée CA:

690 V

classe de fonctionnement:

aR (gamme partielle protection des convertisseurs)

languettes métalliques isolées (IMGL):

Non

type de tension:

AC/DC

tension de fonctionnement CC:

440 V

finition du voyant indicateur:

sans

Dissipation thermique sous courant nominal:

31.5 W

Cartouche fusible SITOR, avec pattes à visser, In: 100A, aR, Un AC: 690V, Un CC: 440 V, sans dispositif indicateur