Siemens Industry - Cartouche fusible SITOR - 3NE32180MK

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - Cartouche fusible SITOR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • taille de fusible selon IEC 60269 - NH1

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 63 A

  • tension assignée CA - 1000 V

  • classe de fonctionnement - gR (gamme complète protection des convertisseurs)

  • languettes métalliques isolées (IMGL) - Non

Emballage et conditions

  • 3 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4001869497532

Réf. Sonepar

00080048950

Réf. Fournisseur

3NE32180MK

Réf. Commerciale

Siemens Industry

taille de fusible selon IEC 60269:

NH1

calibre/courant nominal assigné (In):

63 A

tension assignée CA:

1000 V

classe de fonctionnement:

gR (gamme complète protection des convertisseurs)

languettes métalliques isolées (IMGL):

Non

type de tension:

AC/DC

tension de fonctionnement CC:

600 V

finition du voyant indicateur:

percuteur

Dissipation thermique sous courant nominal:

25 W

Cartouche fusible SITOR, avec contacts à couteau fendus NH1, In: 63A, gR, Un AC: 1 000 V, Un CC: 600V, indicateur frontal