Siemens Industry - Cartouche fusible SITOR - 3NE76331U

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - Cartouche fusible SITOR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • taille de fusible selon IEC 60269 - NH3

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 450 A

  • tension assignée CA - 2000 V

  • classe de fonctionnement - aR (gamme partielle protection des convertisseurs)

  • languettes métalliques isolées (IMGL) - Non

Emballage et conditions

  • 2 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4001869521879

Réf. Sonepar

00080048973

Réf. Fournisseur

3NE76331U

Marque

Siemens Industry

taille de fusible selon IEC 60269:

NH3

calibre/courant nominal assigné (In):

450 A

tension assignée CA:

2000 V

classe de fonctionnement:

aR (gamme partielle protection des convertisseurs)

languettes métalliques isolées (IMGL):

Non

type de tension:

AC/DC

tension de fonctionnement CC:

440 V

finition du voyant indicateur:

percuteur

Dissipation thermique sous courant nominal:

160 W

Cartouche fusible SITOR, avec contacts à couteau fendus NH3, In: 450A, aR, Un AC: 2000V, Un CC: 440V, indicateur frontal