Siemens Industry - Cartouche fusible SITOR - 3NE93300MK07

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - Cartouche fusible SITOR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • taille de fusible selon IEC 60269 - NH2

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 315 A

  • classe de fonctionnement - aR (gamme partielle protection des convertisseurs)

  • languettes métalliques isolées (IMGL) - Non

  • type de tension - DC

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4001869498126

Réf. Sonepar

00080049019

Réf. Fournisseur

3NE93300MK07

Marque

Siemens Industry

taille de fusible selon IEC 60269:

NH2

calibre/courant nominal assigné (In):

315 A

classe de fonctionnement:

aR (gamme partielle protection des convertisseurs)

languettes métalliques isolées (IMGL):

Non

type de tension:

DC

tension de fonctionnement CC:

3000 V

finition du voyant indicateur:

sans

Dissipation thermique sous courant nominal:

245 W

Cartouche fusible SITOR, avec contacts à couteau fendus NH2, In: 315A, aR, Un CC: 3000V, sans dispositif indicateur