Siemens Industry - Cartouche fusible SITOR - 3NE43313

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
taille de fusible selon IEC 60269 - NH2
calibre/courant nominal assigné (In) - 350 A
tension assignée CA - 750 V
classe de fonctionnement - gR (gamme complète protection des convertisseurs)
languettes métalliques isolées (IMGL) - Non
Emballage et conditions
3 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4001869521923
Réf. Sonepar
00080051312
Réf. Fournisseur
3NE43313
Marque
Siemens Industry
taille de fusible selon IEC 60269:
NH2
calibre/courant nominal assigné (In):
350 A
tension assignée CA:
750 V
classe de fonctionnement:
gR (gamme complète protection des convertisseurs)
languettes métalliques isolées (IMGL):
Non
type de tension:
AC
tension de fonctionnement CC:
800 V
finition du voyant indicateur:
percuteur
Dissipation thermique sous courant nominal:
60 W


