Siemens Industry - Cartouche fusible SITOR - 3NE43323


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
taille de fusible selon IEC 60269 - NH2
calibre/courant nominal assigné (In) - 400 A
tension assignée CA - 750 V
classe de fonctionnement - gR (gamme complète protection des convertisseurs)
languettes métalliques isolées (IMGL) - Non
Emballage et conditions
3 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4001869521930
Réf. Sonepar
00080051313
Réf. Fournisseur
3NE43323
Réf. Commerciale
Siemens Industry
taille de fusible selon IEC 60269:
NH2
calibre/courant nominal assigné (In):
400 A
tension assignée CA:
750 V
classe de fonctionnement:
gR (gamme complète protection des convertisseurs)
languettes métalliques isolées (IMGL):
Non
type de tension:
AC
tension de fonctionnement CC:
800 V
finition du voyant indicateur:
percuteur
Dissipation thermique sous courant nominal:
70 W