Siemens Industry - Cartouche fusible SITOR - 3NE43353

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - Cartouche fusible SITOR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • taille de fusible selon IEC 60269 - NH2

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 550 A

  • tension assignée CA - 750 V

  • classe de fonctionnement - gR (gamme complète protection des convertisseurs)

  • languettes métalliques isolées (IMGL) - Non

Emballage et conditions

  • 3 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4001869530055

Réf. Sonepar

00080051316

Réf. Fournisseur

3NE43353

Réf. Commerciale

Siemens Industry

taille de fusible selon IEC 60269:

NH2

calibre/courant nominal assigné (In):

550 A

tension assignée CA:

750 V

classe de fonctionnement:

gR (gamme complète protection des convertisseurs)

languettes métalliques isolées (IMGL):

Non

type de tension:

AC

tension de fonctionnement CC:

800 V

finition du voyant indicateur:

percuteur

Dissipation thermique sous courant nominal:

80 W

cartouche fusible SITOR, avec contacts à couteau fendus NH2, In : 550A, gR, Un AC : 750 , indicateur frontal