Siemens Industry - Cartouche fusible SITOR - 3NE35255

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - Cartouche fusible SITOR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • taille de fusible selon IEC 60269 - autre

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 200 A

  • tension assignée CA - 1000 V

  • classe de fonctionnement - aR (gamme partielle protection des convertisseurs)

  • languettes métalliques isolées (IMGL) - Non

Emballage et conditions

  • 2 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011209004955

Réf. Sonepar

00080900495

Réf. Fournisseur

3NE35255

Réf. Commerciale

Siemens Industry

taille de fusible selon IEC 60269:

autre

calibre/courant nominal assigné (In):

200 A

tension assignée CA:

1000 V

classe de fonctionnement:

aR (gamme partielle protection des convertisseurs)

languettes métalliques isolées (IMGL):

Non

type de tension:

AC/DC

tension de fonctionnement CC:

440 V

finition du voyant indicateur:

percuteur

Dissipation thermique sous courant nominal:

50 W

Cartouche fusible SITOR, avec crochet de montage, In: 200A, aR, Un AC: 1000V, Un CC: 440 V, indicateur frontal