Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Siemens Industry - Cde câble.métal.sans.1N01NF.25M - 3SE71502DD00

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - Cde câble.métal.sans.1N01NF.25M

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 1

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 1

  • longueur max. de la tirette - 20 m

  • indice de protection (IP) - IP65

  • nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 0

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011209576001

Réf. Sonepar

00080957600

Réf. Fournisseur

3SE71502DD00

Réf. Commerciale

Siemens Industry

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

1

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

1

longueur max. de la tirette:

20 m

indice de protection (IP):

IP65

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

0

avec indicateur de tension:

Oui

température ambiante:

-25...-25 °C

interrupteur à câble SIRIUS boîtier métallique, 2 x M20 x1,5 ; 1 NO +1 NF, sans verrouillage fonction de rupture de câble et de câble Bowden pour longueurs de câble jusqu'à 20 m