Siemens Industry - Cde. distance basic AC12-30VAC,12-48VDC - 5ST3053

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - Cde. distance basic AC12-30VAC,12-48VDC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 0

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0

  • montage d'appareils - universel

  • largeur en nombre de modules - 2

  • tension assignée (Ue) - 24 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4001869533469

Réf. Sonepar

00080100364

Réf. Fournisseur

5ST3053

Réf. Commerciale

Siemens Industry

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

0

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

montage d'appareils:

universel

largeur en nombre de modules:

2

tension assignée (Ue):

24 V

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

0

nombre d'interrupteurs de signal d'erreur:

0

courant de commutation assigné:

-99999 A

avec autotest avec fonction courant de défaut:

Non

adapté au nombre de pôles max. de l'unité de contact principale (total):

-99999

adapté à l'intensité de courant max. de l'unité de contact principale:

-99999 A

fonction:

actionnement à distance

type de tension:

AC/DC

commande à distance 5ST3 Basic 12-30 V AC / 12-48 V DC ; 1,5 UM ; pour disjoncteur, diff. monobloc jusqu'à 3 pôles, interrupteur marche/arrêt