Siemens Industry - Cde. distance power AC12-30VAC,12-48VDC - 5ST3055


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 0
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0
nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 1
montage d'appareils - universel
largeur en nombre de modules - 2
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4001869533483
Réf. Sonepar
00080100368
Réf. Fournisseur
5ST3055
Réf. Commerciale
Siemens Industry
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
0
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
0
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
1
montage d'appareils:
universel
largeur en nombre de modules:
2
nombre d'interrupteurs de signal d'erreur:
1
courant de commutation assigné:
-99999 A
tension assignée (Ue):
24 V
avec autotest avec fonction courant de défaut:
Non
adapté au nombre de pôles max. de l'unité de contact principale (total):
-99999
adapté à l'intensité de courant max. de l'unité de contact principale:
-99999 A
fonction:
actionnement à distance
type de tension:
AC/DC