Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Siemens Industry - CHAMBRE DE CABLAGE P. SOCLE VISS. PT - LZS:PT170R6

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - CHAMBRE DE CABLAGE P. SOCLE VISS. PT

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition du raccordement électrique - raccordement à vis

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - -99999...-99999 V

  • avec pinces amovibles - Non

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 0

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011209774988

Réf. Sonepar

00080977498

Réf. Fournisseur

LZS:PT170R6

Réf. Commerciale

Siemens Industry

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

tension d'alimentation de courant nominal CC:

-99999...-99999 V

avec pinces amovibles:

Non

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

0

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

0

avec contacts à guidage forcé:

Non

appareil complet avec socle:

Non

avec affichage LED:

Non

largeur:

147 mm

hauteur:

7.2 mm

profondeur:

14.75 mm

peigne de câblage 6 pôles pour socle bornes à vis PT