Siemens Industry - CHAMBRE DE CABLAGE P. SOCLE VISS. PT - LZS:RT170P1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du raccordement électrique - raccordement par borne à ressort
tension d'alimentation de courant nominal CC - -99999...-99999 V
type de tension d'actionnement - AC
avec pinces amovibles - Non
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4011209774995
Réf. Sonepar
00080977499
Réf. Fournisseur
LZS:RT170P1
Marque
Siemens Industry
finition du raccordement électrique:
raccordement par borne à ressort
tension d'alimentation de courant nominal CC:
-99999...-99999 V
type de tension d'actionnement:
AC
avec pinces amovibles:
Non
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
0
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
0
avec contacts à guidage forcé:
Non
appareil complet avec socle:
Non
avec affichage LED:
Non
largeur:
15.5 mm
hauteur:
5.25 mm
profondeur:
21 mm


