Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Siemens Industry - chassis - 8PQ12088BA01

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - chassis

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • qualité du matériau - autre

  • largeur - 800 mm

  • hauteur - 2000 mm

  • profondeur - 800 mm

  • indice de protection (IP) - IP00

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4042948167885

Réf. Sonepar

00080816788

Réf. Fournisseur

8PQ12088BA01

Réf. Commerciale

Siemens Industry

qualité du matériau:

autre

largeur:

800 mm

hauteur:

2000 mm

profondeur:

800 mm

indice de protection (IP):

IP00

indépendant:

Oui

modèle mural avec prise au sol:

Oui

montage mural:

Non

modèle angulaire:

Oui

à coupler/juxtaposer:

Oui

encastrement mural:

Non

fixation sur mât:

Non

nombre de portes:

0

nombre de serrures:

0

adapté à un montage métrique:

Non

adapté à un montage extérieur:

Non

toit incliné:

Non

finition CEM:

Non

avec porte de ventilation:

Non

Degré de protection (NEMA):

autre

châssis L : 800 mm P : 800 mm