Siemens Industry - Chassis UR2-H - 18 emplacements bus P, K - 6ES74002JA000AA0

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - Chassis UR2-H - 18 emplacements bus P, K

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de postes d'enfichage - 18

  • montage possible sur barres profilées - Non

  • montage mural/direct possible - Oui

  • encastrement frontal possible - Oui

  • montage sur rack possible - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4025515128298

Réf. Sonepar

00080512829

Réf. Fournisseur

6ES74002JA000AA0

Marque

Siemens Industry

nombre de postes d'enfichage:

18

montage possible sur barres profilées:

Non

montage mural/direct possible:

Oui

encastrement frontal possible:

Oui

montage sur rack possible:

Oui

avec alimentation intégrée:

Non

type de tension d'entrée:

DC

type de tension de sortie:

DC

capacité de redondance:

Oui

adapté aux fonctions de sécurité:

Non

matériel associé (Ex ia):

Non

matériel associé (Ex ib):

Non

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

protection contre les explosions de gaz ATEX, cat.3G

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

largeur:

482.5 mm

hauteur:

290 mm

profondeur:

27.5 mm

SIMATIC S7-400H, châssis UR2-H, centralisé et décentralisé avec 2 x 9 emplacements,