Siemens Industry - Circuit RC 24- 70 Vdc. T12+T14 - 3TX75723G

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - Circuit RC 24- 70 Vdc. T12+T14

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • fonction - varistance

  • type de tension de fonctionnement - DC

  • tension de fonctionnement CA 50 Hz - 0...0 V

  • tension de fonctionnement CC - 24...70 V

  • tension de fonctionnement CA 60 Hz - 0...0 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011209173217

Réf. Sonepar

00080917321

Réf. Fournisseur

3TX75723G

Réf. Commerciale

Siemens Industry

fonction:

varistance

type de tension de fonctionnement:

DC

tension de fonctionnement CA 50 Hz:

0...0 V

tension de fonctionnement CC:

24...70 V

tension de fonctionnement CA 60 Hz:

0...0 V

limiteur de surtension Varistance pour circuit économiseur CC 24-48 V CC, pour contacteurs, taille 12 et 14