Siemens Industry - Circuit RC.400-600Vac - 3RT19561CF00

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - Circuit RC.400-600Vac

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • fonction - élément RC

  • type de tension de fonctionnement - AC

  • tension de fonctionnement CA 50 Hz - 400...600 V

  • tension de fonctionnement CC - 0...0 V

  • avec affichage LED - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011209456808

Réf. Sonepar

00080945680

Réf. Fournisseur

3RT19561CF00

Marque

Siemens Industry

fonction:

élément RC

type de tension de fonctionnement:

AC

tension de fonctionnement CA 50 Hz:

400...600 V

tension de fonctionnement CC:

0...0 V

avec affichage LED:

Non

tension de fonctionnement CA 60 Hz:

400...600 V

limiteur de surtension (circuit RC) pour 3RT1 S6, S10, S12 avec borne à vis (entraînement) 400 ... 600V CA