Siemens Industry - CLASS J PORTE-FUSI. 200A 3P. RAPPORTE - 3NW75317HG

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - CLASS J PORTE-FUSI. 200A 3P. RAPPORTE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 3

  • pour taille de fusible - autre

  • tension nominale - -99999 V

  • mode de pose - autre

  • pôle neutre sectionné simultanément - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4001869523194

Réf. Sonepar

00080101270

Réf. Fournisseur

3NW75317HG

Réf. Commerciale

Siemens Industry

nombre de pôles:

3

pour taille de fusible:

autre

tension nominale:

-99999 V

mode de pose:

autre

pôle neutre sectionné simultanément:

Non

largeur en nombre de modules:

10.2

indice de protection (IP):

IP20

Porte-fusible SENTRON, classe J, 3 pôles, In : 200A, Un CA : 600 V, montage sur plaque de montage, respecter les règles d'installation nationales en vigueur !