Siemens Industry - CLASS J PORTE-FUSI. 30A 600V 1P. - 3NW75113HG


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- nombre de pôles - 1 
- pour taille de fusible - autre 
- tension nominale - 600 V 
- mode de pose - autre 
- pôle neutre sectionné simultanément - Non 
Emballage et conditions
- 6 unité(s) 
- Produit non retournable 
Gamme
EAN
4001869523125
Réf. Sonepar
00080101256
Réf. Fournisseur
3NW75113HG
Marque
Siemens Industry
nombre de pôles:
1
pour taille de fusible:
autre
tension nominale:
600 V
mode de pose:
autre
pôle neutre sectionné simultanément:
Non
largeur en nombre de modules:
2
indice de protection (IP):
IP20


