Siemens Industry - CLASS J PORTE-FUSI. 30A 600V 2P. - 3NW75213HG


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 2
pour taille de fusible - autre
tension nominale - 600 V
mode de pose - autre
pôle neutre sectionné simultanément - Non
Emballage et conditions
3 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4001869523132
Réf. Sonepar
00080101258
Réf. Fournisseur
3NW75213HG
Réf. Commerciale
Siemens Industry
nombre de pôles:
2
pour taille de fusible:
autre
tension nominale:
600 V
mode de pose:
autre
pôle neutre sectionné simultanément:
Non
largeur en nombre de modules:
4
indice de protection (IP):
IP20