Siemens Industry - CLASS J PORTE-FUSI. 60A 600V 2P. - 3NW75215HG

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - CLASS J PORTE-FUSI. 60A 600V 2P.

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 2

  • pour taille de fusible - autre

  • tension nominale - -99999 V

  • mode de pose - autre

  • pôle neutre sectionné simultanément - Non

Emballage et conditions

  • 3 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4001869523163

Réf. Sonepar

00080101259

Réf. Fournisseur

3NW75215HG

Réf. Commerciale

Siemens Industry

nombre de pôles:

2

pour taille de fusible:

autre

tension nominale:

-99999 V

mode de pose:

autre

pôle neutre sectionné simultanément:

Non

largeur en nombre de modules:

4.4

indice de protection (IP):

IP20

Porte-fusible SENTRON, classe J, 2 pôles, In : 60 A, Un CA : 600 V, montage sur rail DIN symétrique, respecter les règles d'installation nationales en vigueur !