Siemens Industry - CLASS J PORTE-FUSI. 60A 600V 3P. - 3NW75315HG


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 3
pour taille de fusible - autre
tension nominale - 600 V
mode de pose - autre
pôle neutre sectionné simultanément - Non
Emballage et conditions
2 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4001869523170
Réf. Sonepar
00080101262
Réf. Fournisseur
3NW75315HG
Réf. Commerciale
Siemens Industry
nombre de pôles:
3
pour taille de fusible:
autre
tension nominale:
600 V
mode de pose:
autre
pôle neutre sectionné simultanément:
Non
largeur en nombre de modules:
6.7
indice de protection (IP):
IP20