Siemens Industry - CLE USB SIRIUS SAFETY ES STANDARD - 3ZS13165CC100YA5

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - CLE USB SIRIUS SAFETY ES STANDARD

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • bibliothèque de blocs - non disponible

  • fonction diagnostic intégrée - Oui

  • adapté au système cible SPS - Non

  • adapté au système cible PC - Non

  • adapté au système d'exploitation Windows 9x - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047622304594

Réf. Sonepar

00080048688

Réf. Fournisseur

3ZS13165CC100YA5

Marque

Siemens Industry

bibliothèque de blocs:

non disponible

fonction diagnostic intégrée:

Oui

adapté au système cible SPS:

Non

adapté au système cible PC:

Non

adapté au système d'exploitation Windows 9x:

Non

adapté au système d'exploitation Windows NT:

Non

adapté au système d'exploitation Windows 2000:

Non

adapté au système d'exploitation Windows XP:

Non

adapté au système d'exploitation Windows ME:

Oui

adapté au système d'exploitation Windows CE:

Oui

adapté au système d'exploitation LINUX:

Non

adapté au système d'exploitation Windows Vista:

Non

adapté au système d'exploitation Windows 2003 Server:

Oui

adapté au système d'exploitation Windows 8:

Non

adapté à d'autres systèmes d'exploitation:

Non

fonction de projection intégrée:

Oui

fonction d'acquisition de données disponible:

Non

fonction de communication intégrée:

Oui

fonction technologique intégrée:

Oui

fonction de mise en service intégrée:

Oui

fonction de simulation intégrée:

Non

fonction de mouvement intégrée:

Non

fonction d'analyse intégrée:

Non

fonction de positionnement intégrée:

Non

multilingue:

Non

adapté au système cible HMI:

Non

adapté à un autre système cible:

Non

adapté aux fonctions de sécurité:

Non

SIRIUS engineering Safety ES V1.0 Standard License Key sur clé USB logiciel sur CD Floating License pour un utilisateur logiciels d'ingénierie classe A en 3 langues (de,en,fr) exécutable sous : Windows 10 64bit Pro/Enterprise Windows 7 32/6