Siemens Industry - CLOISONEMENT 3WA11/F/H550/L600 - 8PQ50000BA08


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - -99999 mm
hauteur - 550 mm
profondeur - 600 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4042948162910
Réf. Sonepar
00080816291
Réf. Fournisseur
8PQ50000BA08
Réf. Commerciale
Siemens Industry
largeur:
-99999 mm
hauteur:
550 mm
profondeur:
600 mm
subdivision 3WA taille 1, 3 ou 4 pôles, montage fixe, H : 550 mm L : 600 mm