Siemens Industry - CLOISONEMENT CABLES 3WA/F, E/L600/P600,8 - 8PQ50000BA30

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - CLOISONEMENT CABLES 3WA/F, E/L600/P600,8

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - -99999 mm

  • hauteur - 250 mm

  • profondeur - 600 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4042948163177

Réf. Sonepar

00080816317

Réf. Fournisseur

8PQ50000BA30

Réf. Commerciale

Siemens Industry

largeur:

-99999 mm

hauteur:

250 mm

profondeur:

600 mm

subdivision raccordement du câble 3WA taille 1, 3 ou 4 pôles, couvercle : plastron L : 600 mm