Siemens Industry - CLOISONEMENTVS 3WA11/F, E/L600/P600,800 - 8PQ50000BA14

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - CLOISONEMENTVS 3WA11/F, E/L600/P600,800

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - métal

  • largeur - -99999 mm

  • hauteur - 300 mm

  • profondeur - 600 mm

  • couleur - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4042948163061

Réf. Sonepar

00080816306

Réf. Fournisseur

8PQ50000BA14

Réf. Commerciale

Siemens Industry

matériau:

métal

largeur:

-99999 mm

hauteur:

300 mm

profondeur:

600 mm

couleur:

autre

subdivision jeu de barres de colonne 3WA taille 1, 3 ou 4 pôles, montage fixe, débrochable, L : 600 mm