Siemens Industry - CLOISONNEMENT 2B/BARRES AV. ET AR./L600/ - 8PQ30000BA60

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - CLOISONNEMENT 2B/BARRES AV. ET AR./L600/

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • adapté à la largeur de boîtier - 600 mm

  • adapté à la hauteur de construction du boîtier - 225 mm

  • adapté à la profondeur de boîtier - 800 mm

  • matériau - métal

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4042948161890

Réf. Sonepar

00080816189

Réf. Fournisseur

8PQ30000BA60

Réf. Commerciale

Siemens Industry

modèle:

autre

adapté à la largeur de boîtier:

600 mm

adapté à la hauteur de construction du boîtier:

225 mm

adapté à la profondeur de boîtier:

800 mm

matériau:

métal

largeur:

600 mm

hauteur:

225 mm

profondeur:

800 mm

couleur:

autre

subdivision jeu de barres principal, position de montage : en haut, L : 600 mm P : 800 mm