Siemens Industry - CLOISONNEMENT 2B/BARRES AV. OU AR./L800/ - 8PQ30000BA57

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - CLOISONNEMENT 2B/BARRES AV. OU AR./L800/

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • adapté à la largeur de boîtier - 800 mm

  • adapté à la hauteur de construction du boîtier - 225 mm

  • adapté à la profondeur de boîtier - 800 mm

  • matériau - métal

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4042948161876

Réf. Sonepar

00080816187

Réf. Fournisseur

8PQ30000BA57

Réf. Commerciale

Siemens Industry

modèle:

autre

adapté à la largeur de boîtier:

800 mm

adapté à la hauteur de construction du boîtier:

225 mm

adapté à la profondeur de boîtier:

800 mm

matériau:

métal

largeur:

800 mm

hauteur:

225 mm

profondeur:

800 mm

couleur:

autre

subdivision jeu de barres principal, position de montage : en haut à l'avant ou à l'arrière, L : 800 mm P : 400 mm