Siemens Industry - CLOISONNEMENT 2B/POS. BARRES VERTICALE/L - 8PQ30000BA78

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - CLOISONNEMENT 2B/POS. BARRES VERTICALE/L

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • adapté à la largeur de boîtier - 400 mm

  • adapté à la hauteur de construction du boîtier - 250 mm

  • adapté à la profondeur de boîtier - 800 mm

  • matériau - métal

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4042948166826

Réf. Sonepar

00080816682

Réf. Fournisseur

8PQ30000BA78

Réf. Commerciale

Siemens Industry

modèle:

autre

adapté à la largeur de boîtier:

400 mm

adapté à la hauteur de construction du boîtier:

250 mm

adapté à la profondeur de boîtier:

800 mm

matériau:

métal

largeur:

400 mm

hauteur:

250 mm

profondeur:

800 mm

couleur:

autre

subdivision jeu de barres principal à l'arrière, L : 400 mm P : 800 mm