Siemens Industry - CLOISONNEMENT2B/BARRE DISTRIB./L800/P400 - 8PQ40000BA05

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - CLOISONNEMENT2B/BARRE DISTRIB./L800/P400

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • adapté à la largeur de boîtier - 50 mm

  • adapté à la hauteur de construction du boîtier - 1600 mm

  • adapté à la profondeur de boîtier - 400 mm

  • matériau - plastique

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4042948163306

Réf. Sonepar

00080816330

Réf. Fournisseur

8PQ40000BA05

Réf. Commerciale

Siemens Industry

modèle:

autre

adapté à la largeur de boîtier:

50 mm

adapté à la hauteur de construction du boîtier:

1600 mm

adapté à la profondeur de boîtier:

400 mm

matériau:

plastique

largeur:

50 mm

hauteur:

1600 mm

profondeur:

400 mm

couleur:

blanc

subdivision jeux de barres de distribution jeu de barres principal : en haut à l'avant P : 400 mm