Siemens Industry - CLOISONNEMENT2B/BARRE DISTRIB./L800/P600 - 8PQ40000BA03


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
adapté à la largeur de boîtier - 50 mm
adapté à la hauteur de construction du boîtier - 1900 mm
adapté à la profondeur de boîtier - 600 mm
matériau - plastique
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4042948163276
Réf. Sonepar
00080816327
Réf. Fournisseur
8PQ40000BA03
Réf. Commerciale
Siemens Industry
modèle:
autre
adapté à la largeur de boîtier:
50 mm
adapté à la hauteur de construction du boîtier:
1900 mm
adapté à la profondeur de boîtier:
600 mm
matériau:
plastique
largeur:
50 mm
hauteur:
1900 mm
profondeur:
600 mm
couleur:
blanc