Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Siemens Industry - CMB. CNTACT. INVERS.,7,5KW,DC 125V,VAR - 3RA23258XD301DG4

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - CMB. CNTACT. INVERS.,7,5KW,DC 125V,VAR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • fonction - contacteur-inverseur

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 400...400 V

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 125...125 V

  • type de tension d'actionnement - DC

  • courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V - 17 A

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047621046891

Réf. Sonepar

00080104689

Réf. Fournisseur

3RA23258XD301DG4

Marque

Siemens Industry

fonction:

contacteur-inverseur

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

400...400 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

125...125 V

type de tension d'actionnement:

DC

courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V:

17 A

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

400...400 V

puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V:

7.5 kW

puissance de fonctionnement nominale NEMA:

7.355 kW

nombre de contacts ouverture en tant que contacts principaux:

0

nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux:

3

type de raccordement du circuit principal:

raccordement à vis

indice de protection (IP):

IP20

Degré de protection (NEMA):

autre

contacteur-inverseur, AC-3e/AC-3, 17 A, 7,5 kW / 400 V, 3 pôles, 125 V CC, avec varistance enfichée, borne à vis, verrouillage électrique et mécanique, 2 x blocs de contacts auxiliaires enfichés, contacts auxiliaires : 2 x 3 NO + 2 NF