Siemens Industry - CNTCT.,AC3:11KW 3NO+3NF,DC24V +DIODE - 3RT20261FB480ME2

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension d'alimentation de courant nominal CC - 24...24 V
type de tension d'actionnement - DC
courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V - 40 A
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V - 11 kW
courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V - 25 A
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4011209915626
Réf. Sonepar
00080036105
Réf. Fournisseur
3RT20261FB480ME2
Marque
Siemens Industry
tension d'alimentation de courant nominal CC:
24...24 V
type de tension d'actionnement:
DC
courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V:
40 A
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V:
11 kW
courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V:
25 A
courant de fonctionnement nominal CA-4, 400 V:
15.5 A
puissance de fonctionnement nominale CA-4, 400 V:
7.5 kW
puissance de fonctionnement nominale NEMA:
11.0325 kW
adapté à un montage sur rail:
Oui
nombre de contacts auxiliaires à fermeture:
3
nombre de contacts auxiliaires à ouverture:
3
type de raccordement du circuit principal:
raccordement à vis
nombre de contacts ouverture en tant que contacts principaux:
0
nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux:
3


