Siemens Industry - Cntctr,AC-6b,25kVAr,1NO+2NF,AC24V50/60Hz - 3RT26271AC25


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 24...24 V 
- type de tension d'actionnement - AC 
- nombre de contacts auxiliaires à fermeture - 1 
- nombre de contacts auxiliaires à ouverture - 2 
- tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz - 24...24 V 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
Gamme
EAN
4011209948297
Réf. Sonepar
00080051347
Réf. Fournisseur
3RT26271AC25
Marque
Siemens Industry
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
24...24 V
type de tension d'actionnement:
AC
nombre de contacts auxiliaires à fermeture:
1
nombre de contacts auxiliaires à ouverture:
2
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:
24...24 V
type de raccordement du circuit principal:
raccordement à vis
nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux:
3
nombre de contacts ouverture en tant que contacts principaux:
0
puissance réactive nominale à 400 V, 50 Hz:
25 kvar



