Siemens Industry - Cntctr,AC-6b,25kVAr1NO+2NF,AC/DC200-280V - 3RT26271NP35

SIEMENS SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 200...280 V

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 200...280 V

  • type de tension d'actionnement - AC/DC

  • nombre de contacts auxiliaires à fermeture - 1

  • nombre de contacts auxiliaires à ouverture - 2

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011209948204

Réf. Sonepar

00080047549

Réf. Fournisseur

3RT26271NP35

Réf. Commerciale

Siemens Industry

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

200...280 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

200...280 V

type de tension d'actionnement:

AC/DC

nombre de contacts auxiliaires à fermeture:

1

nombre de contacts auxiliaires à ouverture:

2

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

200...280 V

type de raccordement du circuit principal:

raccordement à vis

nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux:

3

nombre de contacts ouverture en tant que contacts principaux:

0

puissance réactive nominale à 400 V, 50 Hz:

25 kvar

contacteur de condensateur, AC-6b 25 kVAr, / 400 V, 3 pôles, 200-280 V CA/CC 50/60 Hz, avec varistance intégrée, contacts auxiliaires : 1 NO + 2 NF, borne à vis, taille : S0