Siemens Industry - CNTCTR,AC3:7,5KW 1NO+1NF AC/DC 21-28V - 3RT20252NB30
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 21...28 V
tension d'alimentation de courant nominal CC - 21...28 V
type de tension d'actionnement - AC/DC
courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V - 40 A
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V - 7.5 kW
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4011209834286
Réf. Sonepar
00080983428
Réf. Fournisseur
3RT20252NB30
Marque
Siemens Industry
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
21...28 V
tension d'alimentation de courant nominal CC:
21...28 V
type de tension d'actionnement:
AC/DC
courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V:
40 A
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V:
7.5 kW
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:
21...28 V
courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V:
17 A
courant de fonctionnement nominal CA-4, 400 V:
15.5 A
puissance de fonctionnement nominale CA-4, 400 V:
7.5 kW
puissance de fonctionnement nominale NEMA:
7.35499 kW
adapté à un montage sur rail:
Oui
nombre de contacts auxiliaires à fermeture:
1
nombre de contacts auxiliaires à ouverture:
1
type de raccordement du circuit principal:
raccordement par borne à ressort
nombre de contacts ouverture en tant que contacts principaux:
0
nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux:
3
profondeur:
107 mm




